| |
|
| Artikel-Nr.: 102-110856-BP Herst.-Nr.: 200002 EAN/GTIN: 4030072200028 |
| |
|
| | |
| IVT Shunt Laderegler PWM 12 V,24 V 20 A
Solar-Laderegler 12/24 V/20 A
Mit Temperaturfühler Gasungsregelung Automatische Temperaturkompensation
Dieser pulsweitenmodulierter Shunt Solar-Laderegler eignet sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen. Der Temperaturfühler sorgt für optimale Anpassung der Ladeschlussspannung und der Gasungsendspannung an die Umgebungstemperatur des Akkus.
Ausstattung: Mit Temperaturfühler · Automatische Umschaltung 12/24 V · Ladezustandsgesteuert · Shunt-Regelung · Automatische Temperaturkompensation · Über- und Tiefentladeschutz · Gasungsregelung · Geringer Eigenstromverbrauch · LED-Anzeige
Technische Daten: Eigenstrom-Verbrauch: 4 mA · Gewicht: 300 g · Ladestrom (max.): 20 A · Laststrom: 20 A · Modul-Leistung (max.): 240 Wp · Modul-Strom (max.): 20 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -25 °C bis +50 °C · Weitere technische Daten: Ladeschlusspannung 13.7/27.4 V · Erhaltungsladung 13.7/27.4 V · Gasungsentspannung 14.5/29 V
Lieferumfang: Solar-Laderegler · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 190 x 100 x 45 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 45 mm | Produktabmessung, Höhe: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 190 mm | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Marke: | IVT | Regelungs-Art: | PWM | Nennspannung: | 12 V | 24 V | Ladestrom (max.): | 20 A | Laststrom: | 20 A | Modul-Strom (max.): | 20 A | Modul-Leistung (max.): | 240 Wp | Eigenstrom-Verbrauch: | 4 mA | Temperaturbereich (Details): | -25 °C bis +50 °C | Gewicht: | 300 g | Produkt-Art: | Laderegler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,26* | € 64,60* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,22* | € 66,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,86* | € 82,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,84* | € 101,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|