Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Shunt Laderegler PWM 12 V, 24V 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97638
Herst.-Nr.:
     200002
EAN/GTIN:
     4030072200028
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Dieser pulsweitenmodulierter Shunt Solar-Laderegler eignet sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen.
Der Temperaturfühler sorgt für optimale Anpassung der Ladeschlussspannung und der Gasungsendspannung an die Umgebungstemperatur des Akkus.
Features:
Mit Temperaturfühler
Gasungsregelung
Automatische Temperaturkompensation
Lieferumfang:
Solar-Laderegler · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
190 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Nennspannung:
12 + 24 V
Gewicht:
300 g
Kabelquerschnitt:
2.5 mm²
Eigenstrom-Verbrauch:
4 mA
Regelungs-Art:
PWM
Ladestrom (max.):
20 A
Laststrom:
20 A
Modul-Strom (max.):
20 A
Modul-Leistung (max.):
240 Wp
Temperaturbereich:
-25 °C bis +50 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, solarladeregler 20a, IVT, Shunt, Solarzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 64,49*
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 64,51*
€ 3,50*
ab € 62,70*
€ 81,00*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 74,19*
€ 95,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.