Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 40004 H0 Solar-Windkraftanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-110115-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     40004
EAN/GTIN:
     4037373400041
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Sol Expert 40004 H0 Solar-Windkraftanlage

H0 Solar-Windkraftanlage

Höhe ca. 300 mm
Inkl. Solarmodul 20 x 50 mm

Dieser Solar-Windkraftanlagen-Bausatz wird mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Das 300 mm hohe detailgetreue Modell fügt sich ideal in H0-Eisenbahnlandschaften ein. In der Gondel ist eine Solarzelle eingegossen, die bei Lichteinfall die Rotorblätter mittels eines eingebauten Motors drehen lässt.

Ausstattung:
Solarzelle 20 x 50 mm in Gondel eingebaut · Mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Solar-Windkraftanlage · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Modellbahn-Besonderheiten: Beweglich · Produktabmessung, Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Marke:
Sol Expert
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Modellbahn-Besonderheiten:
Beweglich
Ausführung (allgemein):
Solar-Windkraftanlage
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, gebäude spur h0, 4037373400041, Sol Expert, 40004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
174
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,60*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 11,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.