Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU MOD IV Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.54 mm 1-925366-0 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094710-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-925366-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPMODU MOD IV Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.54 mm 1-925366-0 1 St.

MOD IV Buchsengehäuse ohne Verriegelung

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 25.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.2 mm · Produktabmessung, Länge: 2.94 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD IV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.94 x 25.40 x 14.2 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
14.2 mm
Produktabmessung, Länge:
2.94 mm
Produktabmessung, Breite:
25.40 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD IV
Herst.-Teilenr.:
1-925366-0
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse tyco amp, buchsengehäuse, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, TE Connectivity, 1-925366-0, AMPMODU, 163-8682, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,16*
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,88*
Lager 102
55
2
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,97*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
141708-1
ab € 0,34*
Sonstiges
TE Connectivity
167023-1
ab € 0,32*
Sonstiges
TE Connectivity
167024-2
ab € 0,39*
Sonstiges
TE Connectivity
166310-2
ab € 0,259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.