Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset 15540 WG 914i Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 100 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093410-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     15540
EAN/GTIN:
     4025758155402
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 12v
windgenerator
Sunset 15540 WG 914i Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 100 W 12 V

Windgenerator WG 914i

Aerodynamische und extrem robuste Konstruktion
Wartungsfrei und Salzwasserresistent
Kann in Kombination mit Solar eingesetzt werden

Mit 910 mm Rotor-Ø ist dieser Windgenerator ein wahres Kraftwerk und eine sinnvolle Ergänzung zur Solarenergie.
Gut geeignet für den Freizeitsektor, d. h. zur Batterieladung auf Booten, in Gartenlauben, Berghütten oder Reisemobilen.
In der Segelyachttechnik entwickelt, läuft der WG 914i bei geringsten Luftbewegungen an und liefert selbst bei Sturm zuverlässig elektrischen Strom. Die aerodynamisch optimierten Rotorblätter sind absolut bruchfest und halten starken Belastungen stand. Geschlossene wartungsfreie Kugellager garantieren nicht nur Leichtigkeit, hohe Effizienz und geringen Verschleiß.
Sie erzielen bereits bei geringen Windgeschwindigkeiten einen enormen Ladestrom.

Ausstattung:
Bruchfeste Rotorblätter · Geringer Drehradius · Aerodynamische Konstruktion · Batterieladung bereits bei 2,2 m/s · Minimale Vibration · Galsfaserverstärkter 3-Phasen Generator · Salzwasserresistent · Hoher Gleichlauf · Niedrige Geräuschentwicklung · Thermo-elektrische Bremse gegen Sturmbeschädigung · Aluminiumfuß für Ø 41 mm Mast · Wartungsfrei · Robustes und langlebiges Gehäuse · Keine Störinterferenzen mit elektronischen Geräten · Permanent-Magnet-Technologie

Technische Daten:
Gewicht: 11.6 kg · Hauptrotor-Durchmesser (Details): 91 cm · Leistung (bei 10m/s): 100 W · Leistung (max.): 300 W · Mast-Ø: 41 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Tiefe: 778 mm · Startgeschwindigkeit: 2.2 m/s

Lieferumfang:
Windgenerator · Rotorblätter · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
778 mm
Marke:
Sunset
Nennspannung:
12 V
Leistung (max.):
300 W
Startgeschwindigkeit:
2.2 m/s
Leistung (bei 10m/s):
100 W
Mast-Ø:
41 mm
Hauptrotor-Durchmesser (Details):
91 cm
Gewicht:
11.6 kg
Produkt-Art:
Windgenerator
Weitere Suchbegriffe: 04025758155402, 4025758155402, Sunset, 15540, WG 914i
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 952,40*
€ 1.125,18*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 965,91*
€ 1.130,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,18*
€ 1.338,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,90*
€ 1.316,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,90*
€ 1.248,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,26*
€ 1.184,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,40*
€ 1.133,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.