Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 186003BW3 LED-Signalleuchte Weiß BA9s 24 V/DC, 28 V/DC 1900 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090395-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     186003BW3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
CML 186003BW3 LED-Signalleuchte Weiß BA9s 24 V/DC,28 V/DC 1900 mcd

StarLED mit Sockel BA9s

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC,28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 19 mA · Farbwiedergabeindex: 75 Ra · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Besonderheiten: blinkend · Lebensdauer: 20000 h · Leistung: 0.53 W · Lichtfarbe: 7000 K · Lichtstärke I(V): 1900 mcd · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: BA9s · Typ: 186003BW3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
7000 K
Marke:
CML
Lebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
blinkend
Farbwiedergabeindex:
75 Ra
Lichtstärke I(V):
1900 mcd
Betriebsspannung:
24 V/DC | 28 V/DC
Leistung:
0.53 W
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Lichtfarbe:
7000 K
Typ:
186003BW3
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
19 mA
Sockel:
BA9s
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, CML, 186003BW3, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,86*
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 5,87*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.