Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1860235L3 LED-Signalleuchte Warmweiß BA9s 24 V/DC, 24 V/AC 1350 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090388-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1860235L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
CML 1860235L3 LED-Signalleuchte Warmweiß BA9s 24 V/DC,24 V/AC 1350 mcd

StarLED mit Sockel BA9s

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 15 mA · Herstellerfarbe: Warmweiß · Lebensdauer: 20000 h · Leistung: 0.36 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstärke I(V): 1350 mcd · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: BA9s · Typ: 1860235L3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Marke:
CML
Lebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
1350 mcd
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
0.36 W
Lichtfarbe:
3000 K
Typ:
1860235L3
Betriebsstrom:
15 mA
Sockel:
BA9s
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,15*
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 5,16*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.