Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1512525UR3 LED-Signalleuchte Rot T1 3/4 MG 12 V/DC, 12 V/AC 330 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090357-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1512525UR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 1512525UR3 LED-Signalleuchte Rot T1 3/4 MG 12 V/DC,12 V/AC 330 mcd

StarLED mit Midget Groove Sockel T-1 3/4 MG

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 14 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lebensdauer: 80000 h · Leistung: 0.17 W · Lichtstärke I(V): 330 mcd · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 6.1 mm · Sockel: T1 3/4 MG · Typ: 1512525UR3 · Wellenlänge: 630 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.1 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
6.1 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
630 nm
Lebensdauer:
80000 h
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
330 mcd
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
0.17 W
Typ:
1512525UR3
Betriebsstrom:
14 mA
Sockel:
T1 3/4 MG
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, CML, 1512525UR3, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 4,09*
3
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 4,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.