Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1507535Y3 LED-Signalleuchte Gelb T6.8 24 V/DC, 24 V/AC 340 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090324-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1507535Y3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 1507535Y3 LED-Signalleuchte Gelb T6.8 24 V/DC,24 V/AC 340 mcd

StarLED mit Telefonsockel T6.8

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 17 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lebensdauer: 80000 h · Leistung: 0.41 W · Lichtstärke I(V): 340 mcd · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 7.1 mm · Sockel: T6.8 · Typ: 1507535Y3 · Wellenlänge: 587 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 7.1 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
7.1 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
587 nm
Lebensdauer:
80000 h
Farbe:
gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
340 mcd
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
0.41 W
Typ:
1507535Y3
Betriebsstrom:
17 mA
Sockel:
T6.8
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, CML, 1507535Y3, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,98*
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,00*
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.