Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1505135W3 LED-Signalleuchte Kaltweiß T5.5 24 V/DC, 24 V/AC 1500 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090313-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1505135W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 1505135W3 LED-Signalleuchte Kaltweiß T5.5 24 V/DC,24 V/AC 1500 mcd

StarLED mit Telefonsockel T5.5

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 5 mA · Farbwiedergabeindex: 75 Ra · Herstellerfarbe: Kaltweiß · Lebensdauer: 20000 h · Leistung: 0.12 W · Lichtfarbe: 7000 K · Lichtstärke I(V): 1500 mcd · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Sockel: T5.5 · Typ: 1505135W3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
7000 K
Marke:
CML
Lebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbwiedergabeindex:
75 Ra
Lichtstärke I(V):
1500 mcd
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
0.12 W
Lichtfarbe:
7000 K
Typ:
1505135W3
Betriebsstrom:
5 mA
Sockel:
T5.5
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen T5,5, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, signalleuchten cml, CML, 1505135W3, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,75*
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 4,77*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.