Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1505125L3 LED-Signalleuchte Warmweiß T5.5 12 V/DC, 12 V/AC 1260 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090305-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1505125L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 1505125L3 LED-Signalleuchte Warmweiß T5.5 12 V/DC,12 V/AC 1260 mcd

StarLED mit Telefonsockel T5.5

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 14 mA · Herstellerfarbe: Warmweiß · Lebensdauer: 20000 h · Leistung: 0.17 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstärke I(V): 1260 mcd · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Sockel: T5.5 · Typ: 1505125L3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Marke:
CML
Lebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
1260 mcd
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
0.17 W
Lichtfarbe:
3000 K
Typ:
1505125L3
Betriebsstrom:
14 mA
Sockel:
T5.5
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen T5,5, kontrolllampe 12v, kontrolllampe, signalleuchten cml, CML, 1505125L3, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,52*
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 4,53*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.