Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1505125UY3 LED-Signalleuchte Gelb T5.5 12 V/DC, 12 V/AC 280 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090303-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1505125UY3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 1505125UY3 LED-Signalleuchte Gelb T5.5 12 V/DC,12 V/AC 280 mcd

StarLED mit Telefonsockel T5.5

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 14 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lebensdauer: 80000 h · Leistung: 0.17 W · Lichtstärke I(V): 280 mcd · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Sockel: T5.5 · Typ: 1505125UY3 · Wellenlänge: 587 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
587 nm
Lebensdauer:
80000 h
Farbe:
gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
280 mcd
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
0.17 W
Typ:
1505125UY3
Betriebsstrom:
14 mA
Sockel:
T5.5
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen T5,5, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, CML, 1505125UY3, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 3,02*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 3,04*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.