Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 18620350 LED-Signalleuchte Rot BA9s 24 V/DC, 24 V/AC 400 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090277-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     18620350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
CML 18620350 LED-Signalleuchte Rot BA9s 24 V/DC,24 V/AC 400 mcd

Mega StarLED mit Sockel BA9s

Die LED-Lampe besteht aus 3 LEDs, die in einem BA9s Sockel untergebracht sind.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 17 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lebensdauer: 80000 h · Leistung: 0.41 W · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: BA9s · Typ: 18620350 · Wellenlänge: 630 nm

Hinweis:
Die angegebene Lichtstärke bezieht sich auf eine der insgesamt 3 verbauten LEDs.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
630 nm
Lebensdauer:
80000 h
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
0.41 W
Typ:
18620350
Betriebsstrom:
17 mA
Sockel:
BA9s
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 6,06*
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 6,08*
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.