Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 18560352 LED-Signalleuchte Gelb BA15d 24 V/DC, 24 V/AC 400 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1090259-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     18560352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
CML 18560352 LED-Signalleuchte Gelb BA15d 24 V/DC,24 V/AC 400 mcd

LED-Lampe für Signalsäulen

LED-Lampe mit 3x2 SMD LEDs im BA15d Sockel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 16 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lebensdauer: 80000 h · Leistung: 0.39 W · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Sockel: BA15d · Typ: 18560352 · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Die angegebene Lichtstärke bezieht sich auf eine der insgesamt 6 verbauten LEDs.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 46 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Wellenlänge:
590 nm
Lebensdauer:
80000 h
Farbe:
gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
0.39 W
Typ:
18560352
Betriebsstrom:
16 mA
Sockel:
BA15d
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 14,24*
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 14,25*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 16,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.