Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 109025 Vierkantmuttern M2 DIN 562 Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-109025-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     109025
EAN/GTIN:
     4053199042517
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
TOOLCRAFT 109025 Vierkantmuttern M2 DIN 562 Stahl 100 St.

Vierkantmuttern

DIN562 04 Vierkantmuttern,niedrige Form Abmessung: M 2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 562 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl

Lieferumfang:
100x Vierkantmuttern DIN 562.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M2
Material (Details):
Stahl 04
Ausführung (allgemein):
Vierkantmuttern DIN 562
DIN-Norm:
DIN 562
Produkt-Art:
Vierkantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 04, din 562, din 562 m2, TOOLCRAFT, 109025, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,59*
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.