Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401265/LC 0401265/LC HF-Adapter-Sortiment - 11 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-108952-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401265/LC
EAN/GTIN:
     4011376701923
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
BKL Electronic 0401265/LC 0401265/LC HF-Adapter-Sortiment - 11 St.

BNC-Verbindungs-Set

-

Mit einem Grundkabel lassen sich in Sekundenschnelle 26 verschiedene Verbindungskabel zusammenstecken.

Technische Daten:
Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Lieferumfang:
1 Grundkabel mit 2 x BNC-Steckern RG 58 C/U 2 m · 1 Adapter BNC-Buchse/BNC-Buchse · 2 Adapter BNC-Buchse/TNC-Stecker · 2 Adapter BNC-Buchse/N-Stecker · 2 Adapter BNC-Buchse/UHF-Stecker · 2 Adapter BNC-Buchse/Cinch-Stecker · 1 Adapter BNC-Buchse/4-mm-Bananenstecker.

Weitere Informationen:
Inhalt:
11 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
0401265/LC
Typ (Hersteller-Typ):
0401265/LC
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 58|ツ| RG 223 | RG 59 B/U
Produkt-Art:
HF-Adapter-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter TNC, TNC Adapter, Adapter UHF, UHF Adapter, adapter tnc, 4011376701923, BKL Electronic, 0401265/LC, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,14*
€ 38,88*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 38,89*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 56,66*
€ 74,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.