Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-108538-BP Herst.-Nr.: 108538 EAN/GTIN: 4016138523560 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Abgriffklemme Löten CAT I Schwarz,Rot
Micro-IC-Abgreifklemmen-Set
Schwarz,Rot
Prüf- und Abgreifklemmen-Set mit Lötanschluss, speziell für Messungen an Transistoren, Dioden und ICs.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material (Spitze): Bronzelegierung · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 0.3 A · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schaft-Länge: 25 mm · Temperaturbereich (Details): -40 bis +80 °C
Lieferumfang: 2 Prüfclips (1 x Rot, 1 x Schwarz)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Farbe: | schwarz | rot | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Messkategorie (LOV): | CAT I | Typ (Hersteller-Typ): | 108538 | Nennstrom: | 0.3 A | Nennspannung: | 60 V | Schaft-Länge: | 25 mm | Material (Spitze): | Bronzelegierung | Temperaturbereich (Details): | -40 bis +80 °C | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Abgriffklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138523560, VOLTCRAFT, 108538, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,75* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,63* | € 3,99* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,17* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,37* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|