Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MC-1 MC-1 Mechanischer Zähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-108527-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MC-1
EAN/GTIN:
     4016138523300
Suchbegriffe:
04016138135299
04016138523300
VOLTCRAFT
MC-1
VOLTCRAFT MC-1 MC-1 Mechanischer Zähler

Mechanischer Zähler

Mit Rückstelltaste

Kompakter Summierzähler zur Stückzahlermittlung, Erfassung von Bewegungsabläufen, Stückgutzählung bei Produktionsmaschinen und vielen anderen mechanisch betätigten Vorgängen.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Weitere technische Daten: Zählwinkel: 45° · Haltbarkeit: 5 Millionen Betätigungen bei 400 Impulsen/min · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Anlenkhebel mit Feder · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 58 mm x 31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
MC-1
Anzahl Stellen:
5
Einbaumaße:
58 x 47 mm
Abmessungen gesamt:
57 x 30 mm
Zählbereich:
0 - 99999
Rückstellung:
Taste
Gewicht:
100 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,20*
Lager 102
1517
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,21*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 22,65*
€ 3,50*
ab € 23,95*
€ 32,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.