Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MC-1 Mechanischer Zähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018263
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MC-1
EAN/GTIN:
     4016138523300
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
MC-1
voltkraft
Handzähler
VOLTCRAFT MC-1 Mechanischer Zähler

Mit Rückstelltaste

Kompakter Summierzähler zur Stückzahlermittlung, Erfassung von Bewegungsabläufen, Stückgutzählung bei Produktionsmaschinen und vielen anderen mechanisch betätigten Vorgängen.

Gewicht: 100 g
Breite: 31 mm
Einbaumaße: 58 x 47 mm
Typ: MC-1
Länge (Tiefe): 36 mm
Gesamt-Abm.: 57 x 30 mm
Farbe: schwarz
Rückstellung: Taste
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Analoges Einbaumessgerät
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Stellen: 5
Produkt-Art: Analoges Einbaumessgerät
Zählbereich: 0 - 99999
Hersteller-Nr.: MC-1
EAN: 4016138523300
Zählwinkel: 45°
Haltbarkeit: 5 Millionen Betätigungen bei 400 Impulsen/min

Lieferumfang: Anlenkhebel mit Feder · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: mechanischer handzähler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 13,54*
1 Tag
1930
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,55*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 21,71*
€ 3,50*
ab € 25,98*
€ 35,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.