| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1082722-BP Herst.-Nr.: 51918803 EAN/GTIN: 4026397506198 |
| |
|
| | |
| Eurolite 51918803 BC-3 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):3 x 1 W
Eurolite LED BC-3 LED-Effektstrahler
3 x 1 W LED (RGB)
Klare, facettierte Oberfläche sorgt für einzigartige Strahleneffekte.
Ausstattung: Ca. 30 Rotationen (180°) pro Minute produzieren kreisförmige Lichtspiele · Schwenkbarer Montagebügel.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 3 x · Gewicht: 200 g · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Watt pro LED: 1 W
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 88 x 88 x 93 mm | Produktabmessung, Höhe: | 93 mm | Produktabmessung, Länge: | 88 mm | Produktabmessung, Breite: | 88 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Eurolite | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | RGB | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Watt pro LED: | 1 W | Leistung: | 3 W | Anzahl LEDs (Details): | 3 x | Betriebsspannung (Details): | 100 - 240 V/50/60 Hz | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | LED-Effektstrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04026397506198, 4026397506198, Eurolite, 51918803, BC-3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,95* | € 26,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,01* | € 27,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,72* | € 36,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,36* | € 54,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|