Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-38-600M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 600 mm x 38 mm Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082671-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-38-600M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
FASTECH® F101-38-600M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 600 mm x 38 mm Schwarz,Rot 1 St.

Klettverschluss-Gurt F101

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 600 mm x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz | rot
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
F101-38-600M
Typ (Hersteller-Typ):
F101-38-600M
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 38mm, ratschenzurrgurt, spanngurte 60cm, 2050002274617, FASTECH®, F101-38-600M, Klett
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,58*
Lager 102
195
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,59*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,78*
€ 26,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.