Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-25-240M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 240 mm x 25 mm Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1082665-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-25-240M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
FASTECH® F101-25-240M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 240 mm x 25 mm Schwarz,Rot 1 St.

Klettverschluss-Gurt F101

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 240 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz | rot
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
F101-25-240M
Typ (Hersteller-Typ):
F101-25-240M
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, FASTECH®, F101-25-240M, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,77*
Lager 102
123
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,79*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 6,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.