| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1082632-BP Herst.-Nr.: T0101600000225 EAN/GTIN: 7640108887368 |
| |
|
| | |
| FASTECH® T0101600000225 Klettband zum Aufkleben Acrylat Haftteil (L x B) 25000 mm x 16 mm Weiß 25 m
Klettband selbstklebend 25 m
Für PVC mit Weichmacheranteil geeignet 100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Der Acrylat-Kleber PS-A27 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Besonders für Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC) außer PP. Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Acrylat · Klett-Technologie: Haftteil · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Abmessungen: | (L x B) 25000 mm x 16 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 25000 mm | Produktabmessung, Breite: | 16 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | weiß | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Acrylat | Klett-Technologie: | Haftteil | Herst.-Teilenr.: | T0101600000225 | Typ (Hersteller-Typ): | T0101600000225 | Temperatur (max.): | +110 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,15* | € 36,63* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,02* | € 36,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,04* | € 50,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,5216* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|