Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1082623-BP Herst.-Nr.: 0554 0452 EAN/GTIN: 4029547001888 |
| |
|
| | |
| testo 0554 0452 Kalibrator Schalldruckpegel 1x 9 V Block-Batterie (enthalten)
Schallpegelkalibrator
Schallpegelkalibrator für testo 815/816, Mikrofonöffnung 1/2 Zoll, Schalldruckpegel 94/104 dB umschaltbar.
Technische Daten: Messgröße (Kali): Schalldruckpegel · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Strom-Versorgung: 1x 9 V Block-Batterie (enthalten) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 180 x 88 x 68 mm | Produktabmessung, Höhe: | 68 mm | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 88 mm | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messgröße (Kali): | Schalldruckpegel | Strom-Versorgung: | 1x 9 V Block-Batterie (enthalten) | Produkt-Art: | Kalibrator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,20* | € 391,33* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,76* | € 391,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 358,65* | € 394,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,57* | € 394,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,94* | € 478,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 435,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|