Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STM32F051C6T6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-48 (7x7) 32-Bit 48 MHz Anzahl I/O 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1075612-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051C6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
STMicroelectronics STM32F051C6T6 Embedded-Mikrocontroller LQFP-48 (7x7) 32-Bit 48 MHz Anzahl I/O 39

Embedded-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 39 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 13x12b,D/A 1x12b · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-48 (7x7) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kern-Prozessor: ARM® Cortex®-M0 · Kerngröße: 32-Bit · Konnektivität: HDMI-CEC,I²C,IrDA,LIN,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: DMA,I²S,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 32 KB (32 K x 8) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 8 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): STM32 F0 · Takt-Frequenz: 48 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Anzahl I/O:
39
Kerngröße:
32-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 13x12b | D/A 1x12b
Gehäuseart (Halbleiter):
LQFP-48 (7x7)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
DMA | I²S | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
32 KB (32 K x 8)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
8 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
STM32F051C6T6
Takt-Frequenz:
48 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
STM32 F0
Konnektivität:
HDMI-CEC | I²C | IrDA | LIN | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
ARM® Cortex®-M0
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, STMicroelectronics, STM32F051C6T6, microcontroller, mikro-controller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,20*
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,24*
Lager 102
436
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,82*
1 Tag
9652
1
€ 14,99*
ab € 1,78*
€ 5,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F072RB
ab € 8,78*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 186,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.