Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-LCD-16x2 Display-Modul 5.6 cm (2.22 Zoll) 16 x 2 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1070528-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-16x2
EAN/GTIN:
     4016138866452
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Joy-it RB-LCD-16x2 Display-Modul 5.6 cm (2.22 Zoll) 16 x 2 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

LCD Display inkl. Buttons

Monochromes LC-Display 16x2 Zeichen, blau und weiß
Inkl. vier Richtungsbuttons und einem Auswahl Button
Belegt nur 2x I2C Pins

Sie können das 16x2 Zeilen LC-Display, sowie die 4 Buttons komplett frei konfigurieren. Da die Platine speziell an den Raspberry angepasst wurde, werden nur 2x I2C Pins belegt. Durch die speziellen extra schmalen 26-pin Header, kann die Pi Plate oberhalb des USB- und des Netzwerkanschlusses platziert werden. Das Modul ist sofort betriebsbereit.

Technische Daten:
Display-Auflösung: 16 x 2 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.22 Zoll · Display-Technologie: LCD · Geeignet für: Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DSI (Display),GPIO

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
5.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.22 Zoll
Display-Auflösung:
16 x 2 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Marke:
Joy-it
Geeignet für:
Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+ | Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DSI (Display) | GPIO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 16,63*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 16,65*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,04*
€ 3,50*
ab € 26,41*
€ 35,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.