| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1066609-BP Herst.-Nr.: 1066609 EAN/GTIN: 4053199435784 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1066609 Sechskant-Hutmuttern M6 DIN 986 Edelstahl 100 St.
Hutmuttern
Ausstattung: DIN 986 1.4305 (A 1) Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 6
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 986 · Gewinde-Maß: M6 · Material: Edelstahl
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | TOOLCRAFT | Material: | Edelstahl | Gewinde-Maß: | M6 | Material (Details): | Edelstahl A1 | Ausführung (allgemein): | Hutmuttern DIN 986 | DIN-Norm: | DIN 986 | Produkt-Art: | Sechskant-Hutmuttern | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 986, din 986 m6, TOOLCRAFT, 1066609, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |