Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1065002 Sechskantmuttern M6 DIN 934 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065002-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065002
EAN/GTIN:
     4053199419715
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
TOOLCRAFT 1065002 Sechskantmuttern M6 DIN 934 Edelstahl A2 100 St.

Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 6 x 0,75

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M6 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M6
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, TOOLCRAFT, 1065002, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,91*
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 18,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.