| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1064950-BP Herst.-Nr.: 1064950 EAN/GTIN: 4053199419197 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1064950 Sechskantmuttern M2.5 DIN 934 Edelstahl A4 500 St.
Sechskantmuttern
Ausstattung: DIN 934 A 4 Sechskantmuttern Abmessung: M 2,5
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 St. | Marke: | TOOLCRAFT | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A4 | Gewinde-Maß: | M2.5 | Material (Details): | Edelstahl A4 | Ausführung (allgemein): | Sechskantmuttern DIN 934 | DIN-Norm: | DIN 934 | Produkt-Art: | Sechskantmuttern | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1064950, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |