Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1064925 Sechskantmuttern M2 DIN 934 Edelstahl 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1064925-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064925
EAN/GTIN:
     4053199418947
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
TOOLCRAFT 1064925 Sechskantmuttern M2 DIN 934 Edelstahl 500 St.

Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 A 1 / A 2 Sechskantmuttern Abmessung: M 2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M2
Material (Details):
Edelstahl A1/A2
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1064925, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,20*
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 10,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.