Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1063017 Gewindestift M5 6 mm Edelstahl A4 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063017-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063017
EAN/GTIN:
     4053199400492
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
TOOLCRAFT 1063017 Gewindestift M5 6 mm Edelstahl A4 50 St.

Gewindestifte

Ausstattung:
DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 6

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M5 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M5
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,29*
3
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.