Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1062469 Gewindestift M2.5 3 mm Edelstahl A1, A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1062469-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1062469
EAN/GTIN:
     4053199395019
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
TOOLCRAFT 1062469 Gewindestift M2.5 3 mm Edelstahl A1,A2 50 St.

Gewindestifte

Ausstattung:
DIN 913 A 1/A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 2,5 x 3

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A1,A2 · Produktabmessung, Länge: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A1 | A2
Gewinde-Maß:
M2.5
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,56*
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.