Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061818 Zylinderschrauben M3 8 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061818-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061818
EAN/GTIN:
     4053199388509
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT 1061818 Zylinderschrauben M3 8 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 100 St.

Zylinderschrauben

Ausstattung:
DIN 912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Zylinderschrauben DIN 912
DIN-Norm:
DIN 912
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, TOOLCRAFT, 1061818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,62*
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.