| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1060792-BP Herst.-Nr.: 1060792 EAN/GTIN: 4053199378241 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1060792 Sechskantmuttern M2 DIN 439 Edelstahl A4 100 St.
Sechskantmuttern
Ausstattung: DIN 439 A 4 Form B Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 2
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | TOOLCRAFT | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A4 | Gewinde-Maß: | M2 | Material (Details): | Edelstahl A4 | Ausführung (allgemein): | Sechskantmuttern DIN 439 | DIN-Norm: | DIN 439 | Produkt-Art: | Sechskantmuttern | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN 439-1, DIN 439-1 Mutter, DIN 439-1 Sechskantmutter, DIN EN ISO 4036, DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, iso 4035 a4, edelstahlmutter din 439, iso 4036 m2, TOOLCRAFT, 1060792, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |