Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1340-6331 EBI 310 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 75 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106018-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6331
EAN/GTIN:
     4250304715483
Suchbegriffe:
Datenlogger
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
ebro 1340-6331 EBI 310 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 75 °C

ebro EBI 310 USB-Temperatur-Datenlogger, hochgenau mit PT1000 Sensor

Messbereich -30 bis +75 °C
120000 Messwertspeicher
Automatische PDF- Generierung
Kostenlose Software downloadbar
Auslesen über USB-Anschluss sowie Online-Konfiguration
Temperaturüberwachung temperatursensibler Waren entsprechend der GMP-/HACCP-/IFS-Vorgaben

Der EBI 310 ist ein flexibler Datenlogger für Pharmazie und hochpräzise Anwendungen, mit großem Speicherplatz zur genauen, einfachen und kosteneffektiven Temperaturmessung. Der automatisch generierte PDF-Report ermöglicht einen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten mittels beliebiger PDF-Reader. Eine Manipulation gemessener Temperaturwerte ist nicht möglich, was die Datensicherheit erhöht. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt

Ausstattung:
USB- Temperatur Datenlogger zur Überwachung der Kühlkette · 120.000 Messwerte Speicherplatz · Nicht manipulierbares PDF/A 1b Format · Sehr flexibles Alarmsystem 5 Grenzwerte · Temperaturüberwachung entsprechend der GMP-/ HACCP-/ IFS Vorgaben · Hohe Datensicherheit.

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gewicht: 35 g · Mess-Intervall: 1 s - 60 min · Messbereich Temperatur (max.): 75 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ± 0.2 °C (-30 bis +30 °C)/ ± 0.5 °C Rest · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 60 min · Messintervall (min.): 1 s · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Sensor (Details): PT1000 · Spannungs-Versorgung (Details): CR 2450 · Speicher (Text): 120000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 120000 · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.2 °C · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
CR 2450 Batterie · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 34 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 75 °C
Marke:
ebro
Speicher pro Kanal (Messwerte):
120000
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 310
Speicher (Text):
120000
Temperatur Messgenauigkeit:
0.2 °C
Messintervall (max.):
60 min
Messintervall (min.):
1 s
Messbereich Temperatur (max.):
75 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0.2 °C (-30 bis +30 °C)/ ± 0.5 °C Rest
Mess-Intervall:
1 s - 60 min
Spannungs-Versorgung (Details):
CR 2450
Sensor (Details):
PT1000
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, knopfbatterie, 4250304715483, ebro, 1340-6331, EBI 310, pdf-temperaturdatenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 249,36*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 204,90*
€ 249,37*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 251,39*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,67*
€ 404,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 204,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ebro Electronic
1340-6341
ab € 13,29*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6332
ab € 142,40*
Sonstiges
Ebro Electronic
1341-6341
ab € 219,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.