| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1059705-BP Herst.-Nr.: 1059705 EAN/GTIN: 4053199367399 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1059705 Zylinderschrauben M2 25 mm Schlitz DIN 84 Edelstahl A4 200 St.
Zyl.schr. m. Schlitz
Ausstattung: DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 25
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A4 | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M2 | Ausführung (allgemein): | Zyl.schr. m. Schlitz DIN 84 | DIN-Norm: | DIN 84 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din 84 a4 m2x25, din 84, din 84 m2, TOOLCRAFT, 1059705 |
| | |
| |