| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1059517-BP Herst.-Nr.: 1059517 EAN/GTIN: 4053199365517 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1059517 Zylinderschrauben M1.6 3 mm Schlitz DIN 84 Edelstahl 100 St.
Zyl.schr. m. Schlitz
Ausstattung: DIN 84 1.4305 (A 1) gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 3
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M1.6 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 3 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Edelstahl | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M1.6 | Ausführung (allgemein): | Zyl.schr. m. Schlitz DIN 84 | DIN-Norm: | DIN 84 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din84 m1,6x3, din 84, din84 m1,6, TOOLCRAFT, 1059517 |
| | |
| |