| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1057304-BP Herst.-Nr.: 18107 EAN/GTIN: 4260191247585 |
| |
|
| | |
| Aputure BP-D10 Batteriehandgriff Passend für (Kamera):Nikon D300,Nikon D300S, Nikon D700
Aputure Batteriegriff BP-D10 für Nikon D700
für Nikon D300, D300S, D700 ideal für Hochformataufnahmen verlängert die Betriebsdauer der Kamera viele Funktionen der Kamera am Batteriegriff einstellbar (z.B. Blende, AF-Messfeld) zusätzliches Magazin für 8 handelsübliche AA-Batterien Baugleich BP-D10 Nikon D700
Dieser hochwertige Batteriegriff von Aputure überzeugt durch seine tadellose Verarbeitung und bietet den vollen Funktionsumfang des Original MB-D10 von Nikon. Gerade für das Fotografieren im Hochformat, ist neben dem Bedienkomfort auch ein sicherer Halt der Kamera entscheidend. Aus diesem Grund sind die Griffflächen ergonomisch geformt und mit einer rutschfesten Gummierung versehen. Zudem bietet dieser Griff an der Unterseite eine stabile Befestigungsmöglichkeit für Handschlaufen. Die Akkufachabdeckung der Kamera findet in dem Batteriegriff platz und ist somit sicher vor einem Abreißen geschützt. Das Stativgewinde wird an der Unterseite wiedergegeben. An dem Griff werden alle für Hochformatfotos nötigen Funktionen wiedergegeben. Diese sind komfortabel zu erreichen und auf einen angenehmen Druckwiderstand eingestellt. Der Batteriegriff fasst 2 Akkus vom Typ EN-EL4a oder 8 handelsübliche AA-Batterien (Magazin im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Kamera): Nikon D300,Nikon D300S, Nikon D700
Lieferumfang: 1x Aputure Batteriegriff BP-D10 für Nikon D300, D300S, D700
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Aputure | Farbe: | schwarz | Passend für (Kamera): | Nikon D300 | Nikon D300S | Nikon D700 | Produkt-Art: | Batteriehandgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260191247585, Aputure, 18107, BP-D10 |
| | |
| |