| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1057280-BP Herst.-Nr.: 18042 EAN/GTIN: 4260191246847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Protama 18042 18042 Polfilter 55 mm
Protama Ultra Slim CIR-PL Polfilter MC 55 mm
mehrfach vergütet und extrem dünn gegen störende Reflexionen in Glas und Wasser keine Vignettierung bei Weitwinkelaufnahmen
Dieser Ultra Slim zirkular Polfilter von Protama ist mehrfach vergütet und extrem flach. Durch die Vergütung wird ein störendes Brechen des Lichts verhindert das zu sogenannten Geisterbildern führen kann. Das Ergebenis ist eine sehr scharfe Aufnahme. Die sehr dünne Bauweise verhindert eine Vignettierung, also den Schatten der gerade bei Weitwinkelaufnahmen durch den Filter an den Bildrändern entstehen kann. Polfilter nehmen Reflexionen aus glatten Oberflächen wie Glas und Wasser. Somit ist es beispielsweise möglich durch die Wasseroberfläche 'hindurch' zu fotografieren und darunterliegende Objekte sichtbar zu machen was ohne einen Polfilter nicht möglich wäre. Zudem werden Polfilter eingesetzt um einen blauen Himmel abzudunkeln und ihm die gewünschte Lichtstimmung zu geben. Durch individuelles Drehen am Ring können Sie selbst den Grad der Farbsättigung und der Kontraste einstellen.
Technische Daten: Filtergewinde: 55 mm · Weitere technische Daten: mehrfach vergütet Höhe in angesetztem Zustand: 5 mm Höhe ink. Filtergewinde: 7 mm Durchmesser: 55 mm
Lieferumfang: 1x Protama Ultra Slim CIR-PL Polfilter MC 55 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Filtergewinde: | 55 mm | Marke: | Protama | Produkt-Art: | Polfilter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |