Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Universal Stoff Diffusor für Kom 17580 Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057172-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17580
EAN/GTIN:
     4250234575805
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Universal Stoff Diffusor für Kom 17580 Diffusor

walimex Universal Stoff Diffusor für Kompaktblitze

praktischer Universal Stoff Diffusor für Kompaktblitze
für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
mit silberner Reflektorfläche innen
Anschluss mit integriertem Gummizug
transparenter Textilstoff
max. Umfang ca. 25cm
extrem kompakt und leicht

Der Universal Stoff Diffusor für Kompaktblitze von walimex ist ein äußerst praktisches Werkzeug für Reportagefotografen. Der Stoff ist innen mit einer silbernen Reflektorfläche beschichtet, wodurch eine verbesserte Lichtausbeute ermöglicht und der Lichtverlust minimiert wird. Der transparente Textilstoff sorgt für eine weiche Ausleuchtung und somit für schattenfreie Porträtaufnahmen. Sie stülpen den Diffusor ganz einfach über Ihren Kompaktblitz. Der maximale Umfang des Diffusors ist ca. 25cm und er wird mit einem Gummizug am Blitz fest gehalten. So ist der Diffusor universell für fast alle Systemblitze einsetzbar und kann modellunabhängig eingesetzt werden. Mit einem Gewicht von nur ca. 10g ist der Diffusor extrem kompakt und leicht und passt in jede Fototasche.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 6x8x9,5cm
Max. Umfang: ca. 25cm
Gewicht: ca. 10g
Material: Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex Universal Stoff Diffusor für Kompaktblitze

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Diffusor
Weitere Suchbegriffe: lichtformer, 04250234575805, 4250234575805, Walimex, 17580, Universal Stoff Diffusor für Kom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,41*
€ 8,00*
Lager 102
2244
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.