Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Blitz- und Schirmhalter Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057042-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17040
EAN/GTIN:
     4250234570404
Suchbegriffe:
4250234570404
Walimex
17040
Walimex Blitz- und Schirmhalter Außengewinde=1/4"

walimex Metall Blitz- & Schirmhalter

stabile Metallhalterung für Kompaktblitze und Reflex-/Durchlichtschirme
neigbar von -90°
bis °
Blitzschuh am oberen Ende ist abschraubbar, wechselbar und mit 1/4 Zoll Gewinde nutzbar
feste Schraub-Fixierung des Blitzfußes auf dem Blitzschuh
sehr belastbar und langlebig
passend für alle Blitzgeräte mit Standard-Blitzschuh (außer Minolta/Sony)
Unterseite des Halters mit Spigot -Aufnahme (kein Gewindeeinsatz)

Ein Multitalent im Studio oder on Location ist die Kombination aus Blitz- und Schirmhalter von walimex. Auf einfache Art bietet dieses Produkt die Möglichkeit für eine tolle Studiobeleuchtung, nämlich indem ein Kompaktblitz und ein Schirm auf einem Lampenstativ befestigt werden. Die Halterung ist neigbar, was besonders bei Blitzgeräten ohne verstellbaren Winkel vorteilhaft ist. Ein besonderes Extra bietet der Blitzschuh: Im Gegensatz zu den meisten anderen Halterungen, bei denen der Blitzfuß nur in den Blitzschuh geschoben wird, bietet der walimex-Artikel eine feste Schraub-Verbindung und somit erhöhte Stabilität. Die robuste Metallverarbeitung macht das Produkt langlebig und belastbar.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 190 g · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Anschluss unten: Spigotaufnahme
Anschluss oben: Blitzschuh, 1/4 Zoll Gewinde

Lieferumfang:
1x walimex Metall Blitz- & Schirmhalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Walimex
Außengewinde:
1/4"
Material:
Metall
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Blitz- und Schirmhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 18,16*
€ 3,50*
ab € 18,98*
€ 22,79*
Lager 102
601
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 22,80*
4 Tage
3
€ 4,49*
ab € 20,34*
€ 24,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.