| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6997191 Herst.-Nr.: 17040 EAN/GTIN: 4250234570404 |
| |
|
| | |
| Ein Multitalent im Studio oder on Location ist die Kombination aus Blitz- und Schirmhalter von walimex. Auf einfache Art bietet dieses Produkt die Möglichkeit für eine tolle Studiobeleuchtung, nämlich indem ein Kompaktblitz und ein Schirm auf einem Lampenstativ befestigt werden. Die Halterung ist neigbar, was besonders bei Blitzgeräten ohne verstellbaren Winkel vorteilhaft ist. Ein besonderes Extra bietet der Blitzschuh: Im Gegensatz zu den meisten anderen Halterungen, bei denen der Blitzfuß nur in den Blitzschuh geschoben wird, bietet der walimex-Artikel eine feste Schraub-Verbindung und somit erhöhte Stabilität. Die robuste Metallverarbeitung macht das Produkt langlebig und belastbar. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | Ergonomie | Drehwinkel | 180 ° | Gewicht und Abmessungen | Breite | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| |