Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1054225-BP Herst.-Nr.: 18679 EAN/GTIN: 4250234586795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mantona 18679 Stativtasche gepolstert 99 cm
Lampenstativ-Tasche, schwarz, 99cm
Formschöne Lampenstativ-Tasche aus weichem aber dabei robustem und abriebfestem Material Bequemes Handling, einfache Entnahme des Equipments durch große Öffnung Innenpolsterung und verstärktes Fußteil für Schutz gegen Stöße und Schmutz Hoher Transportkomfort durch gepolsterten Tragegriff, hochwertige Reißverschlüße Große zusätzliche Außentasche für Zubehör Inkl. abnehmbarem Schultergurt Passend für z.B. walimex WT-806 Lampenstativ und viele andere Lampenstative mit einer Transportlänge von bis zu 99cm
Formschön und robust In der formschönen Lampenstativ-Tasche von mantona ist Ihr Lampenstativ gut aufgehoben. Das verwendete Material ist robust und abriebfest. Die Innenpolsterung und das verstärkte Fußteil sorgen für den nötigen Schutz gegen Stöße und Schmutz. Eine Außentasche ermöglicht die zusätzliche Unterbringung von Kleinteilen. Hoher Tragekomfort Der gepolsterte Tragegriff ermöglicht einen hohen Transportkomfort. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein gepolsterter Gurt zum Tragen des Stativs über der Schulter. Für viele Lampenstative geeignet Die Lampenstativ-Tasche ist passgenau für das walimex WT-806 Lampenstativ geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Lampenstative mit einer Transportlänge von bis zu 99cm verwenden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 99 cm · Stativtaschen-Besonderheiten: gepolstert
Lieferumfang: 1x mantona Lampenstativ-Tasche, schwarz, 99cm, inkl. Schultergurt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 99 cm | Marke: | Mantona | Farbe: | schwarz | Stativtaschen-Besonderheiten: | gepolstert | Produkt-Art: | Stativtasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |