Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18679 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18679 Stativzubehör
Mantona 18679 Stativzubehör
Mantona 18679 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18264227
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18679
EAN/GTIN:
     4250234586795
  • Formschöne Lampenstativ-Tasche aus robustem und abriebfestem Material
  • Innenpolsterung und verstärktes Fußteil für Schutz gegen Stöße und Schmutz
  • Hoher Transportkomfort durch gepolsterten Tragegriff
  • Zusätzliche Außentasche für Kleinteile
  • Passend für Lampenstative mit einer Transportlänge von bis zu 99 cm
  • Lieferumfang: 1x mantona Lampenstativ-Tasche inklusive Schultergurt\n\nIn der formschönen Lampenstativ-Tasche von mantona ist Ihr Lampenstativ gut aufgehoben. Das verwendete Material ist robust und abriebfest. Die Innenpolsterung und das verstärkte Fußteil sorgen für den nötigen Schutz gegen Stöße und Schmutz. Eine Außentasche ermöglicht die zusätzliche Unterbringung von Kleinteilen.\nDer gepolsterte Tragegriff ermöglicht einen hohen Transportkomfort. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein gepolsterter Gurt zum Tragen des Stativs über der Schulter.\nDie Lampenstativ-Tasche ist passgenau für das walimex WT-806 Lampenstativ geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Lampenstative mit einer Transportlänge von bis zu 99 cm verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
990 mm
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.