Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1054080-BP Herst.-Nr.: 18308 EAN/GTIN: 4250234583084 |
| |
|
| | |
| Walimex NEO11 300, Größe S Objektivbeutel S
walimex Objektivbeutel NEO11 300, Größe S
verlässlicher Schutz für Ihr Objektiv aus hochwertigem Neopren gefertigt wasserabweisend leichtes, weiches und elastisches Material durch Kordel mit Tunnelzug zu verschließen stabil und langlebig Innenmaße ca. 7x7x10cm
Sicherer Schutz für Ihr Objektiv Der Objektivbeutel NEO bietet verlässlichen Schutz für Ihr Objektiv. Er ist aus hochwertigem und wasserabweisendem Neopren gefertigt. Das Material ist sehr leicht, weich und elastisch. Gleichzeitig ist es äußerst stabil und langlebig. Der Köcher lässt sich ganz einfach mit einer Kordel mit Tunnelzug verschließen.
Technische Daten: Gewicht: 50 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 7 cm · Innenmaß Höhe: 10 cm · Innenmaß Tiefe: 7 cm · Kleider-Größe: S
Lieferumfang: 1x Objektivbeutel NEO 300 S Modell 2011
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Walimex | Innenmaß Tiefe: | 7 cm | Innenmaß Höhe: | 10 cm | Innenmaß Breite: | 7 cm | Farbe: | schwarz | Kleider-Größe: | S | Gewicht: | 50 | Produkt-Art: | Objektivbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: objektivtasche, 4250234583084, Walimex, 18308, NEO11 300, Größe S |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,57* | € 10,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,72* | € 10,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,58* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|