Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Schwebestativ easy Balance three Gimbal mechanisch 1/4 Zoll Schwarz Belastbar bis 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054043-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18232
EAN/GTIN:
     4250234582322
Suchbegriffe:
Gimbal
walimex pro gimbal
Walimex Pro Schwebestativ easy Balance three Gimbal mechanisch 1/4 Zoll Schwarz Belastbar bis 1 kg

Schwebestativ easy Balance three

Schwebestativ für Video DSLRs zur Stabilisierung bei Kamerafahrten und Schwenks
für fließendes, ruhiges und verwacklungsfreies Filmen, auch bei schnellen Kamerabewegungen
Kameraplatte mit verschiebbarer Langlochschiene und Libelle zum exakten Austarieren des Schwerpunkts
Langlochschiene mit Gegengewicht zum Anpassen an individuelle Kameramodelle
liegt sicher und ruhig in der Hand
schaumstoffummantelter Griff
gummierte Kameraaufnahme mit 1/4 Zoll Gewinde
äußerst robust und gut verarbeitet
max. Belastbarkeit: ca. 1kg

Filmen wie die Profis Film ab! Was Filmprofis vormachen rückt jetzt auch für Sie in greifbare Nähe. Schon ganze Folgen von beliebten amerikanischen Serien wurden mit DSLR-Kameras gedreht. Dank des easy balance Schwebestativs für Kompaktkameras und kleine DSLRs werden auch für Sie professionelle Filmergebnisse, wie sie bisher Hollywood & Co. vorbehalten waren, möglich. Durchdachte Konstruktion Das easy balance Stativ ist ein Schwebestativ, auch als Steadycam bekannt, das die Bewegungen des Kameramannes absorbiert und nicht ungewollt an die Kamera überträgt. Um den Schwerpunkt Ihrer Kamera auf dem Stativ genau auszutarieren, montieren Sie die Kamera fest auf der gummierten Kameraplatte. Dann verstellen Sie die beiden Langlochschienen so, dass sich die Kamera exakt im Lot befindet. Eine Libelle hilft Ihnen bei der Einstellung. Während Sie mit einer Hand das Stativ halten, bleibt die andere Hand zur Bedienung der Kamera frei. Fließende und ruhige Kamerabewegungen Ein Kameramann, der mit unserem Schwebestativ filmt, ist frei beweglich ohne dabei die Qualität der Aufnahme durch Verwackeln negativ zu beeinflussen. Das Schwebestativ ermöglicht Ihnen aufgrund seiner durchdachten Konstruktion ruhige und fließende Kamerafahrten. Bewegungen, z.B. beim Gehen oder Schwenken, werden kaum an die Kamera übertragen, denn sie ruht in ihrem Schwerpunkt. So gelingen Ihnen auf einfache Weise professionelle Ergebnisse. Hochwertige Verarbeitung Bei der Herstellung des easy balance Schwebestativs wurde auf die Verwendung von hochwertigen Materialen großer Wert gelegt. Das aus Metall gefertigte Stativ überzeugt mit seiner Robustheit, seinem leichten Gewicht und liegt wunderbar in der Hand. Für zusätzlichen Komfort ist der Griff mit einer Schaumstoffummantelung ausgestattet. Das Stativ ist kompakt gebaut und beeinträchtigt Ihre Bewegungsfreiheit beim Drehen nicht.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 695 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Länge Haltegriff: ca. 10cm
Gewicht Gegengewichtselement: ca. 300g
Max. Belastbarkeit: ca. 1kg
Gesamtgewicht: ca. 695g
Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
Material: Metall, Schaumstoff

Lieferumfang:
1x walimex pro easy balance Schwebestativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Belastbar bis:
1 kg
Gewicht:
695 g
Produkt-Art:
Gimbal mechanisch
Weitere Suchbegriffe: 4250234582322, Walimex Pro, 18232, Schwebestativ easy Balance three, steadycam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.