Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon Adapterring Adaptiert: T2 - Olympus 4/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053509-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     16412
EAN/GTIN:
     4250234564120
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon Adapterring Adaptiert: T2 - Olympus 4/3

Kipon T2 Adapter für Olympus micro 4/3

zum Anschluss von T2-Objektiven, aber auch entsprechenden Balgengeräten, Mikroskopadaptern, Teleskopen und anderen Vorsätzen mit T2 Gewinde an Ihre Kamera
für Olympus micro 4/3

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Olympus 4/3 · Anschluss Objektiv: T2

Weitere Informationen:
Adaptiert:
T2 - Olympus 4/3
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Olympus 4/3
Anschluss Objektiv:
T2
Produkt-Art:
Adapterring
Weitere Suchbegriffe: 4250234564120, Kipon, 16412
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 13,28*
€ 15,50*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 20,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.