Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Beauty Dish 16279 Reflektor (Ø x L) 50 cm x 19 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053402-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16279
EAN/GTIN:
     4250234562799
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro Beauty Dish 16279 Reflektor (Ø x L) 50 cm x 19 cm 1 St.

walimex pro Beauty Dish 50cm für walimex pro & K

passend für alle Blitze der walimex pro VE, VC & VC PLUS Serien sowie der walimex K und Newcomer Serie
speziell für die Portrait- und Beautyfotografie
erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht
ergibt gleichmäßiges, indirektes Licht

Der walimex pro Beauty Dish ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie. Er erzeugt durch seine pulverbeschichtete Innenseite ein rundes, natürliches Augenlicht und schließt bzgl. der Härte des Lichtes eine Lücke zwischen der Softbox und einem Standardreflektor. Ideal natürlich auch überall dort, wo weiches, gerichtetes Licht erwünscht ist.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 19 cm · Produktabmessung, Ø: 50 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 850g
Material : Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Beauty Dish 50cm für walimex pro & K

Systemvoraussetzungen:
passend für alle Blitze der walimex pro VE, VC & VC PLUS Serien sowie der walimex K Serie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 50 cm x 19 cm
Produktabmessung, Ø:
50 cm
Produktabmessung, Länge:
19 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4250234562799, Walimex Pro, 16279, Beauty Dish
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 74,44*
€ 87,03*
Lager 102
280
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 87,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.