Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Stoffhintergrund Walimex Pro Romance (L x B) 6 m x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053260-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15915
EAN/GTIN:
     4250234559157
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex stoffhintergrund
fotostudio hintergrund
Motiv-Stoffhintergrund Walimex Pro Romance (L x B) 6 m x 3 m

walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Romance', 3x6m

2 in 1 Hintergrund: eine Hälfte leicht marmoriert, eine Hälfte mit Motiv
hochwertiger Stoffhintergrund
attraktives Motiv
Stoffstärke: ca. 140g/m²
, 100% Baumwolle
mit Tunnel für Hintergrundstange (ca. Durchmesser 6cm)
umnähte Ränder
ohne störende Mittelnaht
reflektiert nicht
handgearbeitet
hervorragende Verarbeitung und Qualität
Bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann

Sie suchen einen attraktiven Motivhintergrund? Dann sind sie hier genau richtig! Per Airbrush wird das Motiv in Handarbeit auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Somit ist jeder Hintergrund ein Unikat. Der romantische, stilvolle Hintergrund in Sommeratmosphäre lässt Sie stimmungsvolle Szenen nachstellen und Bilder zaubern, wie sie reeller nicht sein könnten. Schon vom Anblick allein bekommt man einfach gute Laune, was sich dann wiederrum in Ihren Portraits widerspiegelt. Extra Clou: Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich -ohne Motiv- als mamorierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 6 m

Lieferumfang:
1x walimex pro Motiv-Stoffhintergrund 'Romance', 3x6m,Transporttasche

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen kann
Weitere Suchbegriffe: 4250234559157, Walimex Pro, 15915, Romance
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 123,74*
€ 143,10*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 119,80*
€ 143,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.