Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3-fach Hintergrundhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052882-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13548
EAN/GTIN:
     4250234535489
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 3-fach Hintergrundhaken

walimex Variabler 3-fach Hintergrundhaken, 2er Set

hohe Belastbarkeit
Wand- und Deckenmontage möglich
für bis zu 3 Papierhintergründe
Maße je: 43x13x5cm (HxTxB)

Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu drei Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2er Set

Weitere Suchbegriffe: 4250234535489, Walimex, 13548, 3-fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 25,82*
€ 31,50*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 31,74*
€ 39,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.